#12 カラー 結束線(1kg巻) カラー線 ファスリンク 10282535

#12 カラー 結束線(1kg巻) カラー線 ファスリンク 10282535
#12 カラー 結束線(1kg巻) カラー線 ファスリンク 10282535

結束線(1kg巻) カラー線

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)2.5~2.6
長さ(m)約40
内容量1巻注文コード10282535品番#12 カラー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)約40材質なまし鉄線、ビニール被覆グリーン線径(Φmm)2.5~2.6番手#12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 看板設置
株式会社林工業

とてもしなやかでなおかつ結束力がいい。
被覆部も厚い為傷がつきにくい。

対象商品 : 10282544
2023-12-03
用途: ワイヤーメッシュを止める為
美松園農・林・水産業

低価格で良いし、使い勝手がいいので気に入っています。

対象商品 : 10282526
2022-06-27
用途: 排水パイプの掃除
農・林・水産業

2本束ねて排水パイプの掃除につかいましたしっかり詰まりがとれました

対象商品 : 10282526
2020-10-10
用途: アンテナの交換時
その他業種

使用中ののアンテナ一式が錆びで交換致しました。
問題なく交換することが出来ました。
#8でも良かったかな少しアンテナ固定には硬かった。
早急な発送ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 10282544
2019-06-24
用途: 農林作業 土木
農・林・水産業

引きだし口が容易に分るようにこん包されていると良いと思う

対象商品 : 10282535
2019-03-29
用途: 盆栽棚製作、寒冷紗ネットワーク、TVアンテナ工事等
その他業種

ビニール被覆材がしっかりして作業がしやすい。常備していると安心だ。

対象商品 : 10282544
2019-10-07
用途: 製品の結束に使用。
製造業

以前は工具屋で買ってましたが、納期も速く、問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 10282553
2019-01-19
用途: 結束に使用
株式会社喜田アイデイア製造業

被服がきちんとされており、値段も適当で満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする