※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸井
丸井の 直尺・曲尺・角度
丸井の 角度計
丸井の プロトラクター
スタンドSP-403以外対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10282572
品番
ST-01
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
材質
ベース板:ステンレス(SUS420J2)
スタンドボディ:FC150
用途
DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。
トラスコ品番
838-1304
サイズ
57mm×120mm
質量(g)
490
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200