※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸井
丸井の 水平器・水準器・墨出器
丸井の 水準器/水平器
丸井の デジタル水平器
デジタル角度センサー 一体型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10282606
品番
DP-621
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
配線処理が不要です。
データ出力機能付です。
用途
軸の回転角度測定などに
付属品
モニター電池
仕様
最小読取値1′または0.01°
トラスコ品番
811-5226
測定範囲
360°(全周囲)
質量(g)
110
器差
±2′