※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸井
丸井の その他測量用品
デジタル角度センサー 分離AC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10282615
品番
DP-641AC
参考基準価格(税別)
¥255,750
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
仕様
0°0′(60進数)
トラスコ品番
811-5227
セット内容
ACアダプター
測定範囲
360°(全周囲)
質量(g)
280
器差
±2′