※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸井
丸井の その他測量用品
デジタル角度センサー 分離電池
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10282624
品番
DP-641BT
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
用途
※10進数をご希望される場合は発注時にご指定下さい。
仕様
0°0′(60進数)
トラスコ品番
811-5228
セット内容
電池ケース、電池(単4電池2本)
測定範囲
360°(全周囲)
質量(g)
280
器差
±2′