曜日別特売
NCS-255-GP1/2 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ 七星科学研究所 10283254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
極数5
シェルサイズ25
定格電流(A)10
内容量1個注文コード10283254品番NCS-255-GP1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
シェルサイズ25トラスコ品番806-8056極数5定格電圧(V)250定格電流(A)10形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする