※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
極数
5
2
3
4
5
6
7
8
シェルサイズ
25
25
30
定格電流(A)
10
10
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10283315
品番
NCS-255-SPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
シェルサイズ
25
トラスコ品番
806-8091
極数
5
定格電流(A)
10
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ