uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 油性マーカー
油性マーカーピース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10283393
品番
PA121TEW.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
種別
油性
軸径(Φmm)
12.8
厚さ(mm)
16.8
全長(mm)
145.6
質量(g)
10.1
材質(軸)
再生PP
線幅(mm)
極細/0.4、細/0.9
インク色
黒
材質(ペン芯)
細/スライバー(アクリル)、極細/プラスチック(ポリアセタール)
再生樹脂使用率(%)
70
線の太さ
丸芯 極細字・細字