uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の ホワイトボード
uni(三菱鉛筆)の ホワイトボードマーカー
ホワイトボードマーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10283411
品番
PWB4M.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
油性
軸径(Φmm)
17.7
全長(mm)
118.2
質量(g)
13.5
タイプ
丸芯 中字
エコマーク認定
認定
材質(軸)
再生PP
線幅(mm)
1.8〜2.2
インク色
黒
材質(ペン芯)
スライバー(アクリル)
再生樹脂使用率(%)
79
エコマーク認定番号
18 112 173