uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 油性マーカー
ポスカ 水性極太
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10283427
品番
PC17K.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
成分
水性顔料
種別
水性
軸径(Φmm)
28.0
全長(mm)
157.9
質量(g)
69.9
材質(軸)
PP
線幅(mm)
15.0
インク色
赤
替芯
PCR-17
材質(ペン芯)
ニードルパンチ(ポリエステル)
線の太さ
極太字