PC17K.24 ポスカ 水性極太 uni(三菱鉛筆) 10283436

ポスカ 水性極太

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10283436 品番PC17K.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
成分水性顔料 種別水性 軸径(Φmm)28.0 全長(mm)157.9 質量(g)69.9 材質(軸)PP 線幅(mm)15.0 インク色 替芯PCR-17 材質(ペン芯)ニードルパンチ(ポリエステル) 線の太さ極太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする