ラクウチハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10283761 品番 LH-405
参考基準価格(税別)¥9,690 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます
すべりにくいゴムの握りです

種類特殊ハンマー 全長L(mm)430 主な用途打ち込み作業 質量(g)940 寸法l(mm)310 適合釘N32〜N50(釘頭Φ7mm以下)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10283761
2020-04-16
用途:
スラブ配筋後の金物取付の為の釘打ち作業
建設業・工事業

ハンマー不要で作業できるので便利です。N45の釘までは使用できるようです。たまにN60の釘も打つことがあるので、対応した製品があるといいと思います。

対象商品:
10283761
2017-07-16
用途:
角波トタンのくぎ打ち
農・林・水産業

経年変化により、浮いている釘を益締めに使用しました、
便利なツールのひとつとして、末永く使用したいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする