※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 透過形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
検出方式
透過型
注文コード
10285187
品番
E32-T22L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
検出方式・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
タイプ
特殊ビームタイプ/円柱小型(Φ2)
検出方式
透過型
検出距離(mm)
(E3X-A)100/(E3X-H)200/(E3X-F)50/(E3X-VG)10
ヘッド形状
円
仕様
フリーカット可能
トラスコ品番
850-0099
保護構造
IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)
Φ0.9
引張強度(N)
9.8
材質(検出面)
ステンレス
材質(ファイバ)
プラスチック(ポリエチレン被覆)
ファイバ長(mm)
-
曲げ半径(mm)
10
締め付け強度(N・m)
0.29
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10285187
E32-T22L
02088466
E32-T22L 2M
ファイバユニット E32シリーズ 透過形
omron(オムロン)
1本
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました