※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10286097 品番GOT110B2
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能

測定範囲
酸素:0〜25%
硫化水素:0〜30ppm
測定原理
酸素:ガルバニ電池式
硫化水素:定電位電解式
指示精度
酸素:±0.7%O2
硫化水素:フルスケールの±5%以内
警報方式
ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅
ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音
バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
警報設定値
酸素:第一警報=18%以下
硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
測定対象気体酸素・硫化水素 トラスコ品番542-5239 質量(g)115 寸法70(W)×33(D)×61(H) 電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上) 表示方式液晶デジタル表示器式(照明付) ガス採気方式採気式 防爆構造i2G3 合格番号 第T62160 使用環境条件温度-10〜40℃ 湿度30〜90%RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする