※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本フォームサービス
日本フォームサービスの 報知器
日本フォームサービスの 報知器その他関連用品
FORVICE ダブルスタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10286334
品番
FFP2AY800QR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
850-0705
セット内容
本体、六角レンチ(対辺3mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、VESA100mm変換プレート(2枚)、ネジ(M4×6、8本)、平ワッシャー(M4、8枚)、ディスプレイ固定ネジ(M4×128本)、取扱説明書(1式)
材質
スチール
幅(mm)
650
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
815
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
9
機能
ワンタッチリリース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000