画像準備中

樹脂製折り畳みハンドル台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10287532 品番P101G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

強度と軽量化も同時に 兼ね備えています。
積載面には、交差ストライプライン、 スベリ止めゴムを入れ、 荷スベリを防止、安全性も高めました

荷台寸法(mm)720×465 床面高さ(mm)165 質量(kg)10 グリーン 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg)150 材質(キャスター)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)860 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする