石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 平台車
平台車
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(mm)
740×480
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
740
注文コード
10287584
品番
115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
荷台寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アイケーブランド定番の平台車
使用キャスター
固定車×2個
自在車×2個
荷台寸法(mm)
740×480
床面高さ(mm)
145
質量(kg)
10
車輪径(Φmm)
100
材質
スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
平台車
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
150
材質(キャスター)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
480
板厚(mm)
上板:0.9、下板:0.9
特性
押して軽い、耐久性バツグン
天板形状
合せ板
荷台寸法(奥行)(mm)
740
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
連結可否
不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません