画像準備中

金網台車

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)740×480 注文コード10287724 品番107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は荷台寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。

積載荷重(kg)150 床面高さ(mm)145 車輪径(Φmm)100 質量(kg)21 幅(mm)480 タイプ金網 奥行(mm)740 押手高さ(mm)840 荷台寸法(mm)740×480 金網高さ(mm)500 使用車輪(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
院内のゴミ回収用
医療・福祉・介護関連業

台車付きで動きもスムーズ.
強いて言えばサイズをもっと大きめのを注文すればよかったかな?と思いました.これ自体は,しっかりしていて,使いやすいです.

対象商品:
34591584
2024-07-16
用途:
ごみ収集の時、段ボール入れに使っている。
株式会社ビー・フロントサービス 様 (サービス業)

小回りがきき、作業効率が上がり、とても助かっています。

対象商品:
10288004
2020-04-22
用途:
ケーブル延線用のコロを入れています。
日進電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ケーブル延線工事の際にケーブルコロを多数使うのですが、平台車と違い沢山積めて大変便利です。

対象商品:
03369807
2020-06-12
用途:
廃液の移動による転倒防止
サンユレック株式会社 様

非常に使用しやすく転倒防止対策の抑止力となっている。

対象商品:
03369807
2015-08-12
用途:
ゴミ用台車としてしよう

頑丈で安心感がります。

対象商品:
03369807
2018-10-09
用途:
機械の解体撤去作業
製造業

現場で組み立てようとしたら、スパナが無いと組み立てられないことが判明。そのためにわざわざスパナを買いに行きました。それ以外は問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
03369807
2015-03-27
用途:
建築廃材・材料運搬

マンションリフォームの現場にて使用しました。
しっかりしたつくりで、長く使えそうです。
やや狭めのエレベーターにも入りちょうど良い大きさでした。
網がついているので、一度にたくさんの材料や廃材が積めて、作業効率アップにつながり助かっています。
網横のロック部分が、芯棒で刺さるだけの構造なので、振動などで不意なときに外れてしまうことがあります。

3人が参考にしています
対象商品:
03369807
2014-08-18
用途:
商品運搬用
株式会社石橋楽器店 様

非常にしっかりとした作りで助かりました。

組立時に取手と台車部分を取り付ける為のボルトがなかなか外れなくて困りました。。。

おそらく中の方で錆てしまっていたからと思います。

取手とボルトを外した状態で発送されるのが良いと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする