石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 折りたたみハンドル式
樹脂製折り畳みハンドル台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10287821
品番
P101G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
強度と軽量化も同時に 兼ね備えています。
積載面には、交差ストライプライン、 スベリ止めゴムを入れ、 荷スベリを防止、安全性も高めました
モノタロウではこんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 樹脂製
モノタロウ
¥
5,398
¥
5,938
税込
荷台寸法(mm)
720×465
床面高さ(mm)
165
質量(kg)
10
色
グリーン
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
タイプ
折り畳み式ハンドル
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
465
ハンドル高さ(mm)
860
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
720
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600