樹脂製固定ハンドル台車

(5件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)150 注文コード10287846 品番P102G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は耐荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

耐水・耐塩・耐強度と軽量化も同時に兼ね備えています
積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました
ハンドルは、固定式

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)720×465 床面高さ(mm)165 質量(kg)10 グリーン 材質樹脂 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドル キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)860 材質(車輪・金具)ゴム・スチール キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
倉庫作業用
運輸・通信業

軽くて操作性が良いキャスターだと思います。
また本体もしっかりしています。

対象商品:
10287855
2016-12-07
用途:
屋内での商品運搬

屋内での使用です。とにかく軽快でなめらかな操作感。作りもしっかりしており6年しっかり使った後、追加で購入しました。おすすめです。

対象商品:
10287855
2016-10-20
用途:
水産物運搬
卸売・小売業

とても軽くタイヤの周りもスムーズで使いやすかった。タイヤ周りがスチールなので錆が心配。

対象商品:
10287846
2014-12-25
用途:
飼料の運搬
太田屋牧場 様 (農・林・水産業)

大変静かでスムーズです。ハンドルもしっかりして安心感があります。

対象商品:
10287855
2014-11-13
用途:
荷物運搬

軽くて、丈夫で安定感があり納得しています。
もう少し安ければ言う事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03
質問:
荷台の材質と、ハンドルの材質は?
回答:
荷台の材質は樹脂で、ハンドルの材質は鉄に粉体塗装したものとなります。
2011-10-31

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする