石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 平台車
平台車
(1件のレビュー)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10287873
品番
115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アイケーブランド定番の平台車
モノタロウではこんなお得な商品も!
平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4 ステップストッパー付きキャスター搭載
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
キャスター
固定車×2個
自在車×2個
荷台寸法(mm)
740×480
床面高さ(mm)
145
質量(kg)
10
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
タイプ
平台車
取付方式
ボルトレス(キャスター)
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
板厚(mm)
上板:0.9、下板:0.9
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
特性
押して軽い、耐久性バツグン
天板形状
合せ板
荷台寸法(奥行)(mm)
740
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
連結可否
不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600