曜日別特売
P22-21 メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク 10287987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P22-21 メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク 10287987
P22-21 メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク 10287987

メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容原点復帰
原点復帰
無地
電源
運転
停止
切入
ON
OFF
非常停止
起動
リセット
アラームリセット
ブザー停止
警報停止
正転
逆転
故障
復帰
上昇
下降
停止 運転
手動 自動
試験 自動
単独 連動
手元 遠方
手動 停止 自動
手動 切 自動
手動 切 遠方
手動 断 自動
POWER
START
STOP
RESET
RUN
BUZZER STOP
BUZZER RESET
ALARM RESET
EMERGENCY STOP
OFF ON
内容量1枚注文コード10287987品番P22-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。表示内容原点復帰文字色縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5トラスコ品番818-5474材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89713617
2023-11-13
用途: 改造でスイッチの取り付け
合同会社シナプスエンジニアリング製造業

必要な数量を安い価格で買えました。すぐ届いて助かりました

対象商品 : 39440387
2019-04-22
用途: 機械修理
有限会社キングマシン卸売・小売業

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

対象商品 : 89713696
2017-06-07
用途: セレクタスイッチに使用
小林電気工事建設業・工事業

出来れば両面テープが貼ってあると、動かなく便利かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする