アイマーク
アイマークの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アイマークの スイッチ
アイマークの スイッチ用銘板
IM 刻印用アルミプレート 10×40×0.8 2-Φ3 4-R1 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10288434
品番
AL-104H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
751-3780
材質
アルミ
寸法(mm)
40×10
質量(g)
16
穴径(Φmm)
3
寸法r(mm)
4-R1