※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイマーク
アイマークの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アイマークの スイッチ
アイマークの スイッチ用銘板
IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 4-R2 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10288468
品番
AL-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途
少量の室内用銘板として
トラスコ品番
751-3798
材質
JIS-H4000A1100P-H14
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
18
縦(mm)
20
横(mm)
40