※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーグ安全工業
トーグ安全工業の ケーブル収納・配線
トーグ安全工業の ケーブルモール
トーグ安全工業の モール
コードプロテクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10288504
品番
ERP-A10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
純生ゴムを使用しているので、ちぎれたりしません。
道路を横断する配線を車の荷重から保護します。
材質
生ゴム
長さ(m)
10
用途
工事現場に
トラスコ品番
850-1482
幅(mm)
20
質量(kg)
19.5
注意
※個人宅への配送は不可です。