L形プラグ 丸形コード用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 プラグ形状2P 15A 125V 注文コード10288635 品番MP7023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370
この商品はプラグ形状など4種類から選べます 他の種類を見る
プラグ形状2P 15A 125V トラスコ品番735-9977 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10288635 MP7023 88391895 MP7023 15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社 15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社 1個 319 税込351 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10288635
2021-08-30
用途:
事務所内の狭い通路
建設業・工事業

L型なので出っ張りが少なくて、足に接触して抜けてしまう事が無くなりました。
見た目もスマートなので一石二鳥でした。

対象商品:
10288635
2021-01-28
用途:
電気工事
教育・研究機関

たまに使うので在庫として購入したが、丸型と平型に分かれているのは面倒共用にならないのか。

対象商品:
10288644
2019-04-29
用途:
電源タップのコンセント

部屋の都合で横向きのプラグを探していました。これは金具が非メッキなので選びました。(音に悪影響がないように)
内部構造もいい作りで、比較的空間に余裕があるので配線も簡単でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする