※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L形プラグ 丸形コード用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10288653 品番 MP7025
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
プラグ形状2P 15A 250V トラスコ品番736-0029 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10288635
2021-08-30
用途:
事務所内の狭い通路
建設業・工事業

L型なので出っ張りが少なくて、足に接触して抜けてしまう事が無くなりました。
見た目もスマートなので一石二鳥でした。

対象商品:
10288635
2021-01-28
用途:
電気工事
教育・研究機関

たまに使うので在庫として購入したが、丸型と平型に分かれているのは面倒共用にならないのか。

対象商品:
10288644
2019-04-29
用途:
電源タップのコンセント

部屋の都合で横向きのプラグを探していました。これは金具が非メッキなので選びました。(音に悪影響がないように)
内部構造もいい作りで、比較的空間に余裕があるので配線も簡単でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする