L形プラグ 平形コード用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10288678 品番 MP7023T1
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
プラグ形状2P 15A 125V トラスコ品番735-9985 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に貼り付けているシールにはT1とついておりませんが、
T1仕様の商品でございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10288678
2025-09-15
用途:
室内のコンセント増設
その他業種

地元のホームセンターより、品揃えと価格にメリットがあるのど、ちょくちょく購入させてもらってます。

対象商品:
10288678
2021-01-28
用途:
電気工事
教育・研究機関

たまに使うので在庫として購入したが、丸型と平型に分かれているのは面倒共用にならないのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする