エレガント接地コンセント

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10288766 品番ME2759
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番735-9233 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10288775
2020-12-22
用途:
エアコン用コンセント増設
サービス業

ノックアウトをニッパーで切り欠こうとしたら、本体ごと割れました。
パナソニックの露出コンセントに比べて本体の樹脂が薄すぎるようです。
全く使い物になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
10288775
2019-11-09
用途:
電気工事に
自動車・二輪車・自転車関連業

200Vコンセントでコンパクトな物が欲しくて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする