※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
引掛コンセント2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10288976
品番
MH2882
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
トラスコ品番
735-9667
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意