明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
引掛コンセント接地2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10288994
品番
MH2889
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
用途
設備工事用
トラスコ品番
735-9683
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 30A 250V
長さL×幅W×厚さ(mm)
76×76×46.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意