引掛プラグ接地3P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10289055 品番 MH2576
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 対応- 適合圧着端子1.25mm2:RAA・RAC1.25-4、2mm2:RAA・RAC2-4、3.5mm2:RAA・RAC5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):1.25〜3.5:3.5 仕様- トラスコ品番735-9501 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10289055
2022-03-05
用途:
配線工事

配線器具は明工社ってくらいいつも使っています。
まず、品質が良い!
細部まで考えられて作っていると感じます。
値段的に他社のほうが安い商品もありますが、
やっぱし品質が一番大事だと思います。

対象商品:
10289055
2018-10-30
用途:
繊維機械販売時のプラグとして

機械販売時、取り付けて販売することが多いので、価格が安価なほど助かります。使い勝手は、P社の製品と遜色ありません
今後も、発注します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする