※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
明工 引掛埋込コンセント接地2P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10289143
品番
MH2878
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ROHS指令対応品です。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
トラスコ品番
735-9624
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意