明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
明工 引掛埋込コンセント接地3P
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント形状
(引掛形)接地3P 30A 250V
注文コード
10289152
品番
MH2879
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
コンセント形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
トラスコ品番
735-9632
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意