接地3P 角形コンセント

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10289222 品番 MR2752
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

RoHS指令対応

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 長さL×幅W×厚さ(mm)54×54×33 トラスコ品番736-0070 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
十分です

内側も、外側も強度がしっかりしており、問題ありません。きちんと使えます。

対象商品:
10289222
2023-02-05
用途:
三相電源のコンセント増設
製造業

問題なく いままで使っていたものと なんらかわりなく つかえます。

対象商品:
39439242
2022-12-28
用途:
ガレージの200v電源用
自動車・二輪車・自転車関連業

造りもしっかりしていて、コンセントを挿した時の保持力も十分です。安心して使用できてます。

対象商品:
39439242
2022-01-28
用途:
溶接機200Vの電源コンセント
建設業・工事業

家庭用DIY200V溶接機の露出型の電源コンセントで取り付けた。

対象商品:
39439242
2021-06-16
用途:
動力電気作業
新康プレス工業所 様 (製造業)

良い商品なのですが、もう少し厚みが有れば電線に余裕を持たせて、結線できます。

1人が参考にしています
対象商品:
39439242
2022-04-05
用途:
電気配線時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
39439242
2021-12-07
用途:
工場内コンセント増設用
建設業・工事業

他よりとても安く購入できていつも助かっています。
リピートで購入しました。

対象商品:
39439242
2020-10-04
用途:
家庭用200V溶接機のコンセント口取付け時
建設業・工事業

家庭での金物DIY制作に、簡易溶接機を用いて、金物を溶接接合するために、今回購入したコンセントで、200V電源を新たに設けたところ、溶接機がうまく稼働して、金物を溶接できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする