9010N95 N95防護マスク No.9010 3M(スリーエム) 10289246 9010N95 N95防護マスク No.9010 3M(スリーエム) 10289246 9010N95 N95防護マスク No.9010 3M(スリーエム) 10289246 9010N95 N95防護マスク No.9010 3M(スリーエム) 10289246 9010N95 N95防護マスク No.9010 3M(スリーエム) 10289246 9010N95 N95防護マスク No.9010 3M(スリーエム) 10289246

N95防護マスク No.9010

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード10289246 品番9010N95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,450

携帯性に優れ、個包装形態により衛生的
構造デザイン及び金属ノーズクリップで密着性を向上
手元などの下方視野に優れ、漏れ込みのリスクを軽減

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番336-1446 ホワイト 入数(枚)50 包装形態個包装 ひもタイプお面式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10289246 9010N95 34928546 No.8205-DS2 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 1セット(20枚) 3,398 税込3,738 規格違いのDS2マスクです。N95と同等の効果を得られます。
10289246 9010N95 01633598 9105J-DS2 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 1箱(20枚) 2,598 税込2,858 規格違いのDS2マスクです。N95と同等の効果を得られます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10289246
2014-11-19
用途:
東京出張時に放射能対策として

他社の製品も試しましたが、これが一番気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
10289246
2018-02-13
用途:
軌道工事で、マクラギ加工する時
株式会社大軌 様

顔に密着しほこりを吸い込みにくいので、問題なんく
使用してlます。

対象商品:
10289246
2015-12-23
用途:
中国駐在員の必需品です

中国での深刻な大気汚染で、中国国内生産のマスクは信用できないと中国企業の方々にも大人気です。常に事務所に在庫しています。

2人が参考にしています
対象商品:
10289246
2013-12-22
用途:
通勤電車内のインフルエンザ予防

安心な3Mブランドで、量販店の安物マスクより信頼が違う。またPM2.5の大気汚染からの防御対策です。

対象商品:
10289246
2013-05-15
用途:
感染予防・防塵対応に

N95マスクでは、装着スタイルに物々しさがあまり感じられず、このモデルはおそらく一番人気だと思います。
購入時より価格が高くなっているのが残念ですが、個別包装50枚入りではお得な方です。
いざという時への備えとしてお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
10289246
2013-02-09
用途:
インフルエンザ、大気汚染対策

PM2.5含む大気汚染が日本でも基準値が超えたと発表された頃からインフルエンザ感染者も増大し、高機能マスクがどんどん売れて品切れてきた。
何事も早めの準備が必要と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする