※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

接地L形プラグ丸形コード用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10289292 品番 ME7021
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
プラグ形状接地2P 15A 250V トラスコ品番735-9403 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10289308
2022-03-05
用途:
配線工事

配線器具は明工社ってくらいいつも使っています。
まず、品質が良い!
細部まで考えられて作っていると感じます。
値段的に他社のほうが安い商品もありますが、
やっぱし品質が一番大事だと思います。

対象商品:
10289283
2020-08-27
用途:
プラグの交換
卸売・小売業

商品自体は何も問題なく使用できる。

ただ、ME7018には標準型とT1型〜T3型の合計4種類あるが、どれなのかが商品説明に書いていない。
個人としてはT2型やT3型が欲しい。
代替品が大手商品の一択だが、特徴が違う為、このT2やT3が出てくると大変うれしい。

4人が参考にしています
対象商品:
10289274
2018-04-06
用途:
プラグの付け替え

埋込接地ダブルコンセントの壁コンにフルカラー金属ガードプレート付きにするために買いました。製品の厚みがハッキリと判らず不安でしたが、キレイに付きました。被覆の留具と接地ねじとの距離が近過ぎて取付けに気を遣ったくらいです。

対象商品:
10289274
2021-01-28
用途:
電気工事
教育・研究機関

たまに使うので在庫として購入したが丸型と平型で分かれているので両方買わなくてはならない、共用にならないか。

対象商品:
10289274
2018-03-05
用途:
コンセント補修部材として
医療・福祉・介護関連業

いままで、大手メーカー製の接地プラグを使用していましたが本品に変更し安く修理できるようになり助かっています。

対象商品:
10289274
2019-04-13
用途:
会社内の配線用に
株式会社BS日本 様 (その他業種)

思った以上に大きく、並べてOAタップに設置すると、お互いが邪魔をして、つけずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする