接地L形プラグ平形コード用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10289317 品番ME7017T1
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
プラグ形状接地2P 15A 125V トラスコ品番735-9373 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10289317
2021-01-28
用途:
電気工事
教育・研究機関

たまに使うので在庫として購入したが、丸型と平型に分かれているのは面倒共用にならないのか。

対象商品:
10289317
2019-01-28
用途:
電源プラグ補修用として
医療・福祉・介護関連業

電源プラグの破損補修が結構あり、比較的安価に調達でき助かっています。以前使用していた大手メーカー製とも、遜色なく使用できています。
また必要に応じて購入します。

対象商品:
10289317
2017-07-04
用途:
電気工事のとき

値段も安い。使いやすい。
使い勝手も最高です
又、購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする