トーク420パフォーマンス

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(750カット×1ロール) 注文コード 10289386 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ヨーロッパ最新技術、パルプ+再生紙のハイブリッド製法。
パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立。
必要な大きさでカットできるロールタイプ。
コンパクトなロールで扱いも保管も容易かつ低コスト。
軽い紙なので廃棄物減量に効果的。
2枚重ねタイプ。
2枚重ねた厚みは約0.25mm

青色 用途一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに 仕様1ロール枚数:750枚(ミシン目で1シートずつカットできます。) 種別2枚重ね 厚さ(mm)0.25前後 タイプボックス入り 全長(m)255 シートサイズ(mm)235×340(1枚あたり) 芯径(mm)約70 アズワン品番64-3989-59 ロール幅(mm)235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
自動車整備
Auto Garage MATOBA 様

ものすごく、使いやすいし汚れもとれやすかったです。

対象商品:
10289361
2023-04-10
用途:
自動車整備時の、オイル等の拭き取り
有限会社 天野電装 様

この商品は長年使用しています。とても使いやすくて、社員共々重宝しています。

対象商品:
10289361
2021-10-11
用途:
ガス工事作業時
株式会社鈴与ガスあんしんネット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大容量で使いやすく、上手く拭き取れ、助かっています。

対象商品:
10289386
2021-07-15
用途:
バイク・農機具整備

必要時に引っ張り取り、切れるのでとても便利に思います。

対象商品:
10289386
2023-07-12
用途:
自動車の清掃、メンテナンス

お値段がお安いので、厚さが薄いと言われました。
もう少し、厚さがあれば良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
10289386
2021-02-09
用途:
機械メンテナンス
ダイニチ工業株式会社 様

問題なく使用することができました。また使用したいです。

対象商品:
10289386
2021-07-29
用途:
油汚れの拭き取り。
製造業

とにかく薄い。
薄い分余計に使う。
でも、大容量なのでなかなか無くならない。
その点は最高。

3人が参考にしています
対象商品:
10289386
2020-04-15
用途:
機械のメンテナンス時

ウエスと言うには、厚さが無いので強度的に残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする