曜日別特売
TA-S タイヤ収納カバー アラデン 10289474

 

TA-S タイヤ収納カバー アラデン 10289474
TA-S タイヤ収納カバー アラデン 10289474

タイヤ収納カバー

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)200
内容量1枚注文コード10289474品番TA-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水が漏らないヒートシール加工!!

用途軽自動車・リッターカー寸法(mm)580×760質量(g)200材質ポリエチレングレー適合サイズ135/80R12・145R12・145/70R12・155R12・155/80R12・145/65R13・155/65R13・155/70R13・155/55R14・155/65R14・165/55R14・165/65R14・145/60R15収納本数(本)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 屋外でのタイヤ保管
その他業種

日陰の時間が多い場所で使用していましたが、他の方も言われている様に上面の真ん中付近よりビリビリに破けていました。紫外線劣化でしょうか?まったく防水しませんよ!

対象商品 : 10289483
2015-03-27
用途: マンション建物保管

マンション住まいの為保管場所がベランダ側の為。タイヤカバー以前購入したが2年で切れてしまいました。今回のは厚手なので長持ちしそうです。

対象商品 : 10289492
2012-09-10
用途: タイヤの収納時に使う
藤井商会

H24年4月下旬に、タイヤの収納の為に購入し、5月のゴールデンウイークにタイヤにかぶせて使い始めました。 タイヤの保管場所はあまり日の当たらない場所だったんですが、H24年9月3日に何気なしに積み重なっているタイヤを見たところ、何と このタイヤカバーの上面部分がパックリ破れて完全に口が開いてるじゃないですか・・・。 良く見ると、タイヤがムキ出しになっていました。 4か月程しか経過していないのに見事に綺麗に破れてました。 タイヤの長期保管の為に購入したのに、たった4か月しか耐久性がなかったので、安物買いの銭失いって気分でした。 5年程前にカー用品店で購入した別のタイヤカバーは3,500円くらいしましたが、まだ破けもなく、今でも生地の強度もシッカリしていても、何の問題もありませんでした。 やっぱり保管用のタイヤカバーは、ちゃんとした物を買った方がイイと思いました。 破けたカバーを見ると 今でも残念でなりません。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする