明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
埋込ダブルコンセント接地2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10289572
品番
ME2817Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
接地2P 15A 125V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
735-9268
色
クリーム
コンセント個数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意