※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
トラスコ品番
789-6999
注文コード
10290035
品番
TIC 14-CLR
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
透明
トラスコ品番
789-6999
全長(mm)
25
寸法L1(mm)
14
寸法L2(mm)
11
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
7.5
寸法d2(Φmm)
10
寸法d3(Φmm)
8.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表