※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KFH取付穴加工ラックギア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
モジュール
1.5
1.5
2
2.5
3
4
5
6
歯幅(mm)
15
15
20
25
30
40
50
60
全長L(mm)
999.03
999.03
1507.97
2049.89
1005.31
2048.32
2045.18
歯数
212
212
320
435
160
240
326
128
192
261
106
217
80
120
163
64
96
53
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10290061
品番
KFH1.5-1000
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
212
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
かみあい高さH1(mm)
18.5
高さH(mm)
20
圧力角(°)
20
使用ねじ
M5
歯形
並歯
質量(kg)
2.1
種別
ラックギヤ
精度
JIS N4級
全長L(mm)
999.03
熱処理
焼きならし
表面硬度
HS26~31
注意
※ラック取付穴加工のB寸法公差は±0.1mmです。
※ラックNo.にFの記号がある商品は、両端面に仕上加工をおおなっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ラック取付穴加工のB寸法公差は±0.1mmです。
※ラックNo.にFの記号がある商品は、両端面に仕上加工をおおなっております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500