日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
高気密プラボックス・プラボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
130
注文コード
10290403
品番
PL1633A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
有効深さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋内・屋外兼用
トラスコ品番
730-2011
材質
本体:PC+ABS
質量(kg)
2.4
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプ
木製基板タイプ
規格
IP65
有効深さ(mm)
130
適合基板寸法(mm)
(木製基板)15
キャビネット板厚(mm)
扉・ボデー3?4
扉形式
片扉
ハンドル数
1
ハンドル部有効深さ(mm)
97