日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
高気密プラボックス・プラボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10290412
品番
PL1635A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
屋内・屋外兼用
トラスコ品番
730-2029
材質
本体:PC+ABS
質量(kg)
4.1
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプ
木製基板タイプ
規格
IP65
有効深さ(mm)
129
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)15
キャビネット板厚(mm)
扉・ボデー3〜4
扉形式
片扉
ハンドル数
2
ハンドル部有効深さ(mm)
97