画像準備中

アルミ四脚調整脚立兼用はしご

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10291672 品番 CX-180 (ピッチ180)
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
天板高さ(m)1.81〜2.24 はしごの長さ(m)3.790〜4.69 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1920×670×160 質量(kg)10.8 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)43 トラスコ品番851-4861 段数6(天板を除く) 設置寸法・奥行(mm)1238〜1480 設置寸法・幅(mm)672〜748 脚長さ(mm)1880〜2330 収納寸法(mm)幅670×長さ1920×厚さ160 脚立タイプ180cmタイプ 垂直高(mm)1810〜2240 はしごの長さ(mm)3790〜4690
注意
※個人宅配送不可商品。
※個人宅、現場事務所へのお届けは配送不可となります
(上記ご手配された場合、最寄りの運送会社支店止めで、お客様ご自身でのお引き取りとなります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする