※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APD-25ASN エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 10294996 APD-25ASN エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 10294996 APD-25ASN エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 10294996 APD-25ASN エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 10294996

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用流体溶剤 最大吐出量(L/min)70(1cP時) ホース内径(Φmm)25 注文コード10294996 品番APD-25ASN
参考基準価格(税別)¥255,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は使用流体・最大吐出量・ホース内径など20種類から選べます 他の種類を見る

ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。

最大吐出量(L/min)70(1cP時) ホース長さ(m)2 用途ドラム缶からの油の小分けに 付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線 トラスコ品番509-5191 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付 質量(kg)8.4 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エアプレッシャーポンプ APDシリーズ APD-20N(製品紹介)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10294874
2020-07-06
用途:
エンジンオイル、ドラム缶用
株式会社平伸機工 様

平置きのドラム缶から、スムーズにオイルを取り出せて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10294874
2019-02-28
用途:
エンジンオイルの廃油や、作動油
有限会社川端工業 様 (建設業・工事業)

指定の能力を満足しているので、助かりました!もう一つ購入を考えたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする