※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10295303
品番
HF-1000
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
200Lドラム缶1本を約5分で吐出
ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
吐出量(mL/ストローク)
1000
質量(kg)
8
付属品
ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)
トラスコ品番
828-2696
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
32
ホース長さ(m)
1.2
使用流体
灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式