※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-100ATNK24 電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) アクアシステム 10295608 FA-100ATNK24 電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) アクアシステム 10295608

電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大吐出量(L/min)17(1cP時) 付属品計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ 注文コード10295608 品番FA-100ATNK24
参考基準価格(税別)¥235,400 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は最大吐出量・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に
流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。

最大吐出量(L/min)17(1cP時) 揚程(m)7(押上)2(吸込) ホース長さ(m)2 電源(V)AC100 質量(kg)9.9 付属品計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ トラスコ品番509-6600 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL、スチール パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0〜60 電流(A)2.7 電力(W)270 使用圧力(MPa)0.07 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)5 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10295592
2023-05-04
用途:
農機具の給油
農事組合法人本郷生産組合 様 (農・林・水産業)

使い勝手がいいです。もっと早く買えばよかったと思うぐらいです。

対象商品:
10295608
2018-04-26
用途:
フォークリフトへの燃料給油時
運輸・通信業

組立・設置も難しくなく取り付ける事が出来ました。
ストッパー付のガンノズルのため給油時の溢れも無くなり綺麗な状況を保ててます。
音が高音なのが若干気にかかる位です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする