※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSC0408-SP シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) 10296474 KSC0408-SP シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) 10296474

シャフトカラースプリットタイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)1 外径D1(Φmm)15 注文コード10296474 品番KSC0408-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は寸法W・外径D1など46種類から選べます 他の種類を見る

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。

寸法B(mm)8 寸法D(Φmm)4 外径D1(Φmm)15 寸法R(mm)3 寸法W(mm)1 寸法X(mm)4.5 寸法Y(mm)3 寸法d(mm)3.4 材質SS400 付属品ボルト2本 トラスコ品番295-4940 種別スプリット 質量(g)9 表面処理黒染 止めねじM×長さM3×8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10296474 KSC0408-SP 88405457 KSC0408SP シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン) 1個 319 税込351 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10296711
2024-06-21
用途:
階段の手摺にアクリル板を取り付けるのに使用しました。
農・林・水産業

これにアクリル板を止めるためのステーを溶接して付けましたが、簡単にけっこ見栄え良くできました。

対象商品:
10296754
2022-05-19
用途:
自作治具のストッパーとして
製造業

写真ではあまり良さそうに見えなかったのがもったいない。綺麗な外観で、問題なくストッパーとして使用できています。コスパよく満足です。

対象商品:
10296754
2022-05-16
用途:
シャフトの抜け止め
教育・研究機関

当初サイズを間違えて注文し直すという凡ミスを犯すほど,種類が豊富に用意されている。
コスパ最高で,リピート・・・しにくい製品だが,信頼は出来る。

対象商品:
10296772
2019-02-03
用途:
スペーサー

片山チエン(シャフトカラースプリットタイプ)
品物も良く、安い。Goodです。

対象商品:
10296614
2020-06-25
用途:
バイク車メンテナンス業
その他業種

シャフトの固定に使用しました。
商品写真だと艶消し黒のような色で小汚ない様に感じてましたが、実物は黒染めの半艶でキレイだった。

写真の印象が悪いので変えた方が良い。

対象商品:
10296702
2017-06-04
用途:
手工具の作成に

自作工具のストッパー、接合部補強に使用しました。バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする